{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul carcasei | 58 mm | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Afişare | analog | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 10 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,015 mm | |
| Abatere de măsurare MPE | 15 µm | |
| Diametru bolț de palpare | 4 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie, analog | 0,01 mm | |
| Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
| Cadran rotativ | da | |
| Citire unitate, analog | milimetru | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 434805 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197234124 | |
| Număr producător | 434805 10 | |
| Producător/responsabil | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |