Zestaw precyzyjnych czujników wskaźnikowych, Liczba czujników precyzyjnych: 10

Nr art.: 434676 10
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 769,86 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,93 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba czujników precyzyjnych Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 879
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 879
zakres pomiaru ± 50 µm
odczyt 1 µm
nacisk pomiarowy 1 N
skok swobodny 2,8 mm
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
długość 95 mm
szerokość 63 mm
wysokość 20 mm
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu Precyzyjne czujniki wskaźnikowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434676 10
EAN / GTIN 2050002087071

Opis

Wykonanie:

Zamknięty układ pomiarowy, bardzo solidny, na łożyskach szafirowych, przewidziany do zastosowania w produkcji.
Niewielki luz przy zmianie kierunku pomiaru dzięki prawie bezluzowemu, kulkowemu łożyskowaniu trzpienia pomiarowego.
Odporny na działanie sił bocznych.
Obudowa wykonana z jednego elementu, co zapewnia najwyższą stabilność i dokładność.
Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe poprzez dźwignię odciążającą trzpień, który jest podnoszony w przypadku przeciążenia.
Stały nacisk pomiarowy
przez sprężynę tłoczyska.
Duży skok swobodny umożliwia wygodne wkładanie obrabianych przedmiotów. Możliwość podłączenia przycisku odsuwania albo wężyka spustowego (wyposażenie specjalne).
Łatwo czytelna skala.
2 znaczniki tolerancji
do wstępnego określania dopuszczalnej odchyłki.

Wykonanie - ilustracja:

Znaczniki tolerancji
Przyłącze
do wyzwalacza nr 434930
Regulacja precyzyjna
Z blokadą (położenie zerowe).

Zastosowanie:

Przyrząd do seryjnych pomiarów porównawczych albo kontroli jednostkowej.

W dostawie:

10 × czujnik precyzyjny Millimess nr 434674, wielk. 50/1

Wyp. dodatkowe:

Wyzwalacz nr 434930.