{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 879 | |
| ± margen de medición | 50 µm | |
| Lectura | 1 µm | |
| Fuerza de medición | 1 N | |
| Elevación libre | 2,8 mm | |
| ⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
| Técnica de medición | analógico | |
| Longitud | 95 mm | |
| Anchura | 63 mm | |
| Altura | 20 mm | |
| Embalaje | Caja estable | |
| Tipo de producto | Cuadrante indicador |
| Número de artículo | 434676 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002087071 |