{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 10 ks | |
| Celková délka | 95 mm | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Celková šířka | 63 mm | |
| Celková výška | 20 mm | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah měření min. | -0,05 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,05 mm | |
| Měřicí síla min. | 1 N | |
| Měřicí síla max. | 1 N | |
| Volný zdvih | 2,8 mm | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Upínací hřídel tolerance | h6 | |
| Norma | DIN 879 | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu; uloženo v drahokamových ložiskách | |
| Dělení stupnice | 0,001 mm | |
| Otočný číselník | ne | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Obsah | sada | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | přesný úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 434676 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002087071 |