{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 879 | |
| ± Messbereich | 50 µm | |
| Ablesung | 1 µm | |
| Messkraft | 1 N | |
| Freihub | 2,8 mm | |
| Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Messtechnik | analog | |
| Länge | 95 mm | |
| Breite | 63 mm | |
| Höhe | 20 mm | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | Feinzeiger |
| Artikelnummer | 434676 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002087071 |