Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Reloj comparador digital-analógico Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 50mm

Número de artículo: 434621 50

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 434621 50
EAN / GTIN 4946368121222
Número del fabricante 543-553D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. Ajuste único de la posición cero, que está introducida de forma fija. Velocidad de desplazamiento sin influencia sobre el resultado de la medición. Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes. Carcasa estable; varilla palpadora con apoyo de precisión.

Ejecución - imagen:

Salida de datos
Puesta a cero
en cualquier posición o escala absoluta.
Preajuste
Conmutación 0,01 / 0,001 mm.
Conexión
para fuente de alimentación enchufable.
Inversión del sentido del recuento
La indicación cambia
de verde a rojo en caso de exceso de la tolerancia.
Ein/Aus (ON/OFF)
Conmutación múltiple
Valor de retención máx. o mín. y diferencia.
Selección del campo de medición
Punto cero, indicador analógico.

Función:

  • Cambio de color al sobrepasar la tolerancia.
  • Valor mínimo
  • Memoria de valores máximos (sin búsqueda del punto de inversión).
  • Indicación del punto cero, p. ej. para mediciones de tolerancias.
  • Inversión del sentido de medición.

Volumen de suministro:

Incluido cable de conexión eléctrica n.º 497660, fuente de alimentación 220 V / 9 V / 500 mA.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498430, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.