Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Digitální-analogový úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 50mm

Artiklové číslo: 434621 50

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434621 50
EAN / GTIN 4946368121222
Číslo výrobce 543-553D
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Digitální a zároveň analogový displej s velkou plochou zobrazení. Jednorázové nastavení nulové polohy, která je pevně zadána. Rychlost posuvu neovlivňuje výsledek měření. Síťové napájení je vhodné pro trvalá měření. Stabilní plášť, přesné uložení dotykového snímače.

Provedení – obrázek:

Datový výstup
Nulování
v libovolné poloze nebo absolutní měřítko.
Preset
Přepínání 0,01 / 0,001 mm.
Přípojka
pro síťovou zástrčku.
Změna směru počítání
Při překročení tolerance se barva zobrazení změní
ze zelené na červenou.
Zap / vyp
Vícenásobné přepínání
přidržená hodnota max nebo min a rozdíl.
Volba rozsahu měření
nulový bod, analogové zobrazení.

Funkce:

  • Změna zbarvení při překročení tolerance.
  • Nejnižší hodnota.
  • Velká paměť pro hodnoty (odpadá vyhledávání úvratě).
  • Ukazatel nulového bodu např. pro měření tolerancí.
  • Přepínání směru měření.

Rozsah dodávky:

Včetně síťové šňůry č. 497660 a napáječe 220 V / 9 V / 500 mA.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498430, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.