Ausführung:
Großflächige Digital- und zusätzlich Analoganzeige. Einmalige Einstellung der Nullposition, die fest eingegeben ist. Verfahrgeschwindigkeit ohne Einfluss auf Messergebnis. Durch Netzbetrieb für Dauermessungen geeignet. Stabiles Gehäuse; präzise gelagerte Taststange.
Ausführung - Bild:
Datenausgang
Nullen
an beliebiger Position oder Absolutmaßstab.
Preset
Umschaltung 0,01 / 0,001 mm.
Anschluss
für Steckernetzteil.
Zählrichtungsumkehr
Anzeige wechselt
von grün auf rot bei Toleranzüberschreitung.
Ein / Aus
Mehrfachumschaltung
Haltewert Max oder Min und Differenz.
Messbereichswahl
Nullpunkt, Analoganzeige.
Funktion:
- Farbwechsel bei Toleranzüberschreitung.
- Kleinstwert
- Größtwertspeicher (Suche nach Umkehrpunkt entfällt).
- Nullpunktanzeige z.B. für Toleranzmessungen.
- Messrichtungsumschaltung
Lieferumfang:
Inklusive Stromanschlusskabel Nr.
497660, Netzteil 220 V / 9 V / 500 mA.
Sonderzubehör: