Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Czujniki cyfrowe do pomiarów bezwzględnych IP66, zakres pomiarowy: 5mm

Nr art.: 434410 5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Stopień ochrony IP IP66
Długość całkowita L 116,5 mm
Szerokość całkowita B 35 mm
Wys. całkowita H 44,3 mm
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 5 mm
Pomiar siły min. 0 N
Pomiar siły maks. 2 N
Powtarzalność 2 µm
Granica błędu 0,003 mm
Odchyłka pomiarowa 2 µm
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,01 mm
Wskaźnik podświetlany nie
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr
Odczyt 0,01 mm
Wysokość cyfr 6,2 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Funkcja preset tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434410 5
EAN / GTIN 4946368554242
Numer producenta 543-585
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Praktyczny, wszechstronny i trwały cyfrowy czujnik zegarowy z wbudowanym wskaźnikiem tolerancji (z wartością pomiaru lub bez niej). Dzięki zwartej konstrukcji nadaje się szczególnie do zabudowy w aparatach z ograniczoną ilością miejsca. Wskaźnik można obracać z obu stron o 180°. Przez zwarcie przewodów Digimatic 1 i 6 możliwe jest wyzerowanie jednego lub wielu czujników zegarowych lub wywołanie wartości wstępnego wyboru.
Odczyt z góry.

Funkcja:

IP66: Ochrona przed silnymi strumieniami wody wzg. przed tymczasowym zatopieniem i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498428, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.