{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 59,5 mm | |
| Grubość obudowy | 32,9 mm | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Seria | HCT | |
| Oznaczenie producenta | Digitale Messuhr HCT | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Pomiar siły min. | 1,8 N | |
| Pomiar siły maks. | 3,8 N | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,006 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 434336 100 | |
| EAN / GTIN | 4069515053723 | |
| Numer producenta | 434336 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |