{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 59,5 mm | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Grubość obudowy | 32,9 mm | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Seria | HCT | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,65 N | |
| Pomiar siły maks. | 1,15 N | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,004 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Norma | norma zakładowa | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wartość podziałki skali, cyfrowy | 0,001 mm | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
| Jednostka odczytu, cyfrowy | milimetr; cal | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Odczyt | 0,0001 cale | |
| Złącze | Aplikacja HCT na Windows; Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device) | |
| Funkcja preset | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 434336 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406720162 | |
| Numer producenta | 434336 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |