{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 59,5 mm | |
| Tloušťka pouzdra | 32,9 mm | |
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Řada | HCT | |
| Označení výrobce | Digitale Messuhr HCT | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 25 mm | |
| Měřicí síla min. | 1,8 N | |
| Měřicí síla max. | 3,8 N | |
| Oblast EX | ne | |
| Odchylka měření E MPE | 0,006 mm | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Upínací hřídel tolerance | h6 | |
| Norma | výrobní norma | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 434336 100 | |
| EAN / GTIN | 4069515053723 | |
| Číslo výrobce | 434336 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |