Ausführung:
Digitale Messuhr mit robustem Aluminiumgehäuse und sehr großer Anzeige mit integrierten dreifarbigen Toleranz-Leuchtdioden. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, absolutes System. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, Auto-Off. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zählrichtungsumkehr.
Ausführung mit Bluetooth 5.0.Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connectes Tools) Mobile App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).
Funktion:
IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Inklusive 1 Batterie Nr.
081560 CR2032.
Sonderzubehör:
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Für den industriellen und privaten Gebrauch.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
- Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
- Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.