Czujnik zegarowy do pomiarów bezwzględnych rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434065 12,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 98,81 PLN /szt.
  • 123,03 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 42
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 12,5 mm
odczyt 0,01 mm
wysokość cyfr 11 mm
wskazania z podświetleniem tła nie
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,02 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 42
nacisk pomiarowy ≤0,9 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
długość trzpienia chwytowego 17 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
funkcja preset tak
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 59 mm
grubość obudowy 38,1 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Czujnik zegarowy
włącznik/wyłącznik tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434065 12,5
EAN / GTIN 4946368850153
Numer producenta 543-710B
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjny standardowy czujnik zegarowy. Niezawodny i łatwy w obsłudze.
  • Możliwość dwukierunkowej komunikacji np. do parametryzacji na komputerze (interfejs Digimatic S1).
  • Z systemem ABSOLUTE. Jednorazowe ustawienie pozycji początkowej, która pozostaje bezwzględnym punktem zerowym do następnej wymiany baterii.
  • Łatwy odczyt wartości dzięki dużemu wyświetlaczowi cyfrowemu/analogowemu.
  • Dostępny model z cyfrową podziałką 0,5 µm.
  • Możliwość łatwego obliczania i rozpoznawania wartości szczytowej.
  • Wyposażony w funkcję ostrzegania dla planu kalibracji.
  • Ocena GO/±NG odbywa się poprzez ustawienie górnej i dolnej tolerancji.
  • Alarm przy niskim napięciu, błędzie ustawienia, błędzie czujnika, przepełnieniu wyświetlacza itp.
  • Wyświetlacz obracany o 330°.
  • Blokada funkcyjna chroni czujnik zegarowy przed nieuprawnionym użyciem.

Funkcja:

IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Dane dot. zastos.:

  • Liniowy enkoder absolutny z pojemnością elektrostatyczną.
  • Częstotliwość pomiaru (MAX/MIN/RANGE): 50× na sekundę.
  • Średnica chwytu: 8 mm.
  • Wkładka pomiarowa: kulka z węglików spiekanych, gwint M2,5×0,45.
  • Żywotność baterii: ok. 2700 godzin w trybie pracy ciągłej.

W dostawie:

Cyfrowy czujnik zegarowy, w komplecie 1 bateria CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497081, trzpienie zamienne ispecjalne nr 434900; 434910; 434915.