Apsolutni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm 12,5 mm

Artikl br.: 434065 12,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 25,33 € kom.
  • 20,41 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Prihvat: USB sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 42
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 12,5 mm
Očitavanje 0,01 mm
Visina znakova 11 mm
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem Ne
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,02 mm
Prihvat USB sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 42
Snaga mjerenja ≤ 0,9 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Duljina steznih drški 17 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Preset funkcija Da
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 59 mm
Debljina kućišta 38,1 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerni sat
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434065 12,5
EAN / GTIN 4946368850153
Broj proizvođača 543-710B

Opis

Izvedba:

Višenamjenski standardni mjerni sat. Pouzdan i lako se koristi.
  • Dvosmjerna komunikacija moguća je, npr. za parametrizaciju putem računala (Digimatic S1 sučelje).
  • Uz ABSOLUTE sustav. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedeće zamjene baterije.
  • Jednostavno očitavanje vrijednosti zahvaljujući velikom digitalnom/analognom zaslonu.
  • Dostupan digitalni model povećanja od 0,5 µm.
  • Mogući su jednostavni proračuni i detekcija vrha.
  • Opremljen je funkcijom upozorenja za plan kalibracije.
  • Procjena GO/±NG vrši se podešavanjem gornje i donje tolerancije.
  • Alarm niskog napona, pogreška podešavanja, pogreška senzora, prelijevanje zaslona itd.
  • Okretan zaslon za 330°.
  • Funkcijska blokada štiti brojčanik od neovlaštene uporabe.

Funkcija:

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Podaci:

  • Apsolutni linearni koder s elektrostatičkim kapacitetom.
  • Frekvencija mjerenja (MAX/MIN/RANGE): 50× u sekundi.
  • Promjer osovine: 8 mm.
  • Mjerni umetak: kugla od tvrdog metala, navoj M2,5×0,45.
  • Trajanje baterije: Otprilike 2700 sati kontinuirane upotrebe.

Opseg isporuke:

Indikator s digitalnim brojčanikom uključujući 1× CR2032 bateriju.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497081, rezervno i posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema