Czujnik zegarowy do pomiarów bezwzględnych rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 25mm

Nr art.: 434065 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 380,61 PLN /szt.
  • 124,71 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 59 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP42
Grubość obudowy 44,2 mm
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Pomiar siły min. 0 N
Pomiar siły maks. 1,8 N
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Długość trzpienia chwytowego 19,5 mm
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,01 mm
Wskaźnik podświetlany nie
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr
Odczyt 0,01 mm
Wysokość cyfr 11 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Funkcja preset tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434065 25
EAN / GTIN 4946368850290
Numer producenta 543-725B
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjny standardowy czujnik zegarowy. Niezawodny i łatwy w obsłudze.
  • Możliwość dwukierunkowej komunikacji np. do parametryzacji na komputerze (interfejs Digimatic S1).
  • Z systemem ABSOLUTE. Jednorazowe ustawienie pozycji początkowej, która pozostaje bezwzględnym punktem zerowym do następnej wymiany baterii.
  • Łatwy odczyt wartości dzięki dużemu wyświetlaczowi cyfrowemu/analogowemu.
  • Dostępny model z cyfrową podziałką 0,5 µm.
  • Możliwość łatwego obliczania i rozpoznawania wartości szczytowej.
  • Wyposażony w funkcję ostrzegania dla planu kalibracji.
  • Ocena GO/±NG odbywa się poprzez ustawienie górnej i dolnej tolerancji.
  • Alarm przy niskim napięciu, błędzie ustawienia, błędzie czujnika, przepełnieniu wyświetlacza itp.
  • Wyświetlacz obracany o 330°.
  • Blokada funkcyjna chroni czujnik zegarowy przed nieuprawnionym użyciem.

Funkcja:

IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Dane dot. zastos.:

  • Liniowy enkoder absolutny z pojemnością elektrostatyczną.
  • Częstotliwość pomiaru (MAX/MIN/RANGE): 50× na sekundę.
  • Średnica chwytu: 8 mm.
  • Wkładka pomiarowa: kulka z węglików spiekanych, gwint M2,5×0,45.
  • Żywotność baterii: ok. 2700 godzin w trybie pracy ciągłej.

W dostawie:

Cyfrowy czujnik zegarowy, w komplecie 1 bateria CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497081, trzpienie zamienne ispecjalne nr 434900; 434910; 434915.