Číselníkový úchylkoměr pro absolutní hodnoty rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434065 12,5
Sleva
8 061,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 510,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 59 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP42
Tloušťka pouzdra 38,1 mm
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,5 mm
Měřicí síla min. 0 N
Měřicí síla max. 0,9 N
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Upínací hřídel délka 17 mm
Norma výrobní norma
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice, digitální 0,01 mm
Kontrolka svítí ne
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, digitální milimetr
Odečet 0,01 mm
Výška číslic 11 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434065 12,5
EAN / GTIN 4946368850153
Číslo výrobce 543-710B
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Multifunkční standardní číselníkový úchylkoměr. Spolehlivost a snadná obsluha.
  • Obousměrná komunikace je možná např. pro parametrizaci pomocí počítače (rozhraní Digimatic S1).
  • Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, pro které pak zůstává absolutní nulový bod až do příští výměny baterie.
  • Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji.
  • Model je dostupný s digitální krokovou hodnotou číslic 0,5 µm.
  • Je možný jednoduchý výpočet a identifikace špičkových hodnot.
  • Vybaveno funkcí výstrahy pro plán kalibrace.
  • Hodnocení GO/±NG se provádí úpravou horní a dolní tolerance.
  • Alarm při nízkém napětí, chybě nastavení, chybě senzoru, překročení kapacity zobrazení atd.
  • Displej otočný o 330°.
  • Funkce zámku chrání číselníkový úchylkoměr před neoprávněným použitím.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀> 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Údaje o použití:

  • Absolutní lineární snímače s elektrostatickou kapacitou.
  • Frekvence měření (MAX/MIN/ROZSAH): 50× za sekundu.
  • Průměr stopky: 8 mm.
  • Měřicí nástavec: s tvrdokovovou kuličkou, závit M2,5×0,45.
  • Životnost baterie: Zhruba 2 700 hodin při nepřetržitém provozu.

Rozsah dodávky:

Digitální číselníkový úchylkoměr včetně 1× baterie CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497081, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.