1086 Ri Digitale Messuhr MarCator 25 mm/1″, 0,01 m. DK

Réf.: 4337135DKS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série MarCator
Indice de protection IP IP42
Référence fabricant 1086 Ri; MarCator
Matériau boîtier métal
Affichage mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Force de mesure min. 0,65 N
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Répétabilité 10 µm
Erreur admissible 0,02 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Norme norme usine
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur de graduation 0,01 mm
Unité de lecture millimètre; pouce
Lecture, millimètre 0,01 mm
Lecture, pouce 0,0005 pouce
Hauteur des chiffres 11 mm
Interface Digimatic; Integrated Wireless; Opto RS232C; Port USB
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4337135DKS
EAN / GTIN 4059192014445
Réf. fabricant 4337135DKS
Article hors catalogue L40080 2879
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Emetteur radio intégré
  • Affichage LCD contrasté
  • Panneau de commande et d'affichage pivotant sur 280°
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable trempé
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence

Description:

Comparateur numérique MarCator 1086 Ri
  • Indice de protection IP : IP 42
  • Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrated wireless
  • Norme d'usine
  • Etendue de mesure en mm : 25mm
  • ncrément numérique en mm :
  • Incrément numérique en pouces : .0005″
Livraison: Mode d'emploi, pile

Caractéristique(s):

  • Fonction: Inversion du sens de comptage
  • Type de produit: 1086 Ri
  • Plage de mesure en pouces: 1″
  • Force de mesure (texte): 0.65 - 1.15
  • Fonction: <0> (mode d'affichage de la tolérance)
  • Désignation du produit: Comparateur numérique
  • Dimension a en mm: 153.4 mm
  • Dimension b en mm: 26.8 mm
  • Dimension c en mm: 26.5 mm
  • Plage de mesure en mm: 25 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Tige de serrage (mm): 8 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.02 mm
  • Précision de répétition mm: 0.01 mm

Norme:

Norme d'usine