1086 Ri Reloj comparador digital MarCator 25 mm/1″, 0,01 m. DK

Número de artículo: 4337135DKS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie MarCator
Clase de protección IP: IP42
Denominación del fabricante 1086 Ri; MarCator
Material carcasa metal
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Fuerza de medición mín. 0,65 N
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Repetibilidad 10 µm
Margen de error 0,02 mm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Norma norma de fábrica
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de división de la escala 0,01 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Lectura, milímetros 0,01 mm
Lectura, pulg. 0,0005 pul
Altura de las cifras 11 mm
Interfaz Digimatic; Integrated Wireless; Interfaz USB; Opto RS232C
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4337135DKS
EAN / GTIN 4059192014445
Número del fabricante 4337135DKS
Número L L40080 2879
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Transmisor de radio integrado
  • Pantalla LCD de alto contraste
  • Sección de control y visualización giratoria 280°
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inoxidable endurecido
  • Listo para medir inmediatamente gracias al sistema de referencia

Descripción:

Reloj comparador digital MarCator 1086 Ri
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Inalámbrico integrado
  • Estándar de fábrica
  • Vano de medición en mm: 25mm
  • ncremento de dígitos en mm:
  • Incremento de dígitos en pulgadas: .0005″
Suministro: Manual de instrucciones, batería.

Característica:

  • Función: Inversión del sentido de contaje
  • Tipo de producto: 1086 Ri
  • Luz de medición en pulgadas: 1″
  • Fuerza de medición (texto): 0.65 - 1.15
  • Función: <0> (modo de visualización de la tolerancia)
  • Nombre del producto: Reloj comparador digital
  • Dimensión a en mm: 153.4 mm
  • Dimensión b en mm: 26.8 mm
  • Cota c en mm: 26.5 mm
  • Margen de medición en mm: 25 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Eje de sujeción (mm): 8 mm
  • Límite de error (mm): 0.02 mm
  • Repetibilidad mm: 0.01 mm

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados