{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 432 | |
| Color | gris; negro | |
| Modelo | forma estriada | |
| Tipo de abrazadera | Sargento paralelo | |
| Alcance mín. c | 110 mm | |
| Alcance máx. | 128 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. F | 8.500 N | |
| Abertura de sujeción mín. a; b | 0 mm | |
| Abertura de sujeción máx. a; b | 150 mm | |
| Material brazos de sujeción | fundición maleable | |
| Rosca husillo | Rosca trapezoidal | |
| Modo de manejo | Uso con dos manos | |
| Con placa de compresión | sí | |
| Forma superficie de sujeción | forma angular | |
| Superficies de apriete con tapa protectora | sí | |
| Forma estribo | Forma de C | |
| Peso total | 2.800 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 432-006 | |
| EAN / GTIN | 4027474795665 | |
| Número del fabricante | 432-006 | |
| Número L | L80010 2255 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |