Wzorce pomiarowe, dokładność 00, lekka konstrukcja, długość: 1000mm

Nr art.: 431825 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Protokół kontrolny protokół kontroli producenta
Norma norma zakładowa
Płaskość powierzchni bocznych 0,002 mm
Rodzaj produktu płytka kontrolna
Długość 1 000 mm
Szerokość 56 mm
Grubość 160 mm
Masa 19 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 431825 1000
EAN / GTIN 2050001949875
Numer producenta 610-403
Producent/osoba odpowiedzialna PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Wykonanie:

Materiał, klasa dokładności zob. nr 430400.
Od długości 1000 mm z uchwytami. Obie wąskie powierzchnie, górna i dolna, są płaskie i wzajemnie równoległe, docierane proszkiem diamentowym.
specjalna lekka konstrukcja bez utraty dokładności.

Zastosowanie:

Do kontroli prostoliniowości i równoległości, do prac traserskich.

W dostawie:

Z opakowaniem transportowym.

Wskazówka:

Należy pamiętać, że artykuł ten jest dostarczanyza dodatkową opłatą. Wzorce pomiarowe o długości do 4000 mm na zamówienie. Drewniana kaseta lub Flight Case dostępne za dopłatą na zamówienie.