Měřicí hranol, přesnost 00 lehká konstrukce, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 431825 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Norma výrobní norma
Rovinnost bočních ploch 0,002 mm
Druh produktu měřicí deska
Délka 1 000 mm
Šířka 56 mm
Tloušťka 160 mm
Hmotnost 19 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 431825 1000
EAN / GTIN 2050001949875
Číslo výrobce 610-403
Výrobce/odpovědná osoba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Popis

Provedení:

Materiál, přesnost viz č. 430400. Od délky 1000 mm s rukojeťmi. Oba stojaté okraje jsou rovně a vzájemně rovnoběžně jemně lapovány diamantem.
Speciální lehká konstrukce beze ztrát přesnosti.

Použití:

Pro kontroly přímosti, resp. rovnoběžnosti a pro rýsování.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního obalu.

Poznámka:

Dopravné není v ceně. Měrný hranol o délce až 4000 mm na vyžádání. Dřevěná krabice nebo letecký kufr na poptávku za příplatek.