Suorakaide,tarkkuus 00 Kevytrakenne 1000 mm

Tuote nro.: 431825 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Yhdensuuntaisuus 0,002 mm
Kädensijat kyllä
Pituus 1 000 mm
Leveys 56 mm
Korkeus 160 mm
Paino 19 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Mittalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 431825 1000
EAN / GTIN 2050001949875

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja tarkkuus – katso nro 430400. Varusteena kahvat 1000 mm:n pituudesta alkaen. Molemmat kapeat särmät ovat tasaisia ja tarkasti yhdensuuntaisiksi timanttiläpättyjä.
Erityinen kevyt rakenne, ei heikennä tarkkuutta.

Käyttö:

Suoruuden tai yhdensuuntaisuuden tarkistamiseen, piirtotarkoituksiin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuljetuspakkauksen.

Ohje:

Huomaa, että toimitus on maksullinen. Mittauspalkki pituuteen 4000 mm asti pyynnöstä. Puulaatikko tai flight case pyynnöstä maksua vastaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet