Mätbalk, noggrannhet 00 Lätt konstruktion 1000 mm

Art-nr: 431825 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
parallellitet 0,002 mm
Handtag Ja
Längd 1 000 mm
Bredd 56 mm
höjd 160 mm
vikt 19 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 431825 1000
EAN/GTIN 2050001949875

Benämning

Utförande:

För material, noggrannhet, se nr 430400. Från längd 1000 mm med handtag. De båda horisontella kanterna är jämnt diamantfinslipade parallellt till varandra.
Speciellt lätt utförande utan noggrannhetsförluster.

Användningsdata:

För rakhets- resp. parallellitetskontroll och märkning.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportförpackning.

Anmärkning:

Observera att leveranskostnad tillkommer. Mätbalk upp till 4 000 mm längd på begäran. Trälåda eller Flight Case mot pristillägg på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör