Barras de medición, precisión 00 Construcción ligera, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 431825 1000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Certificado de prueba certificado de prueba del fabricante
Norma norma de fábrica
Planeidad de las superficies laterales 0,002 mm
Tipo de producto placa de medición
Longitud 1.000 mm
Anchura 56 mm
Espesor 160 mm
Peso 19 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 431825 1000
EAN / GTIN 2050001949875
Número del fabricante 610-403
Fabricante/responsable PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Descripción

Ejecución:

ver n.º 430400. A partir de longitud de 1000 mm con mangos. Los dos cantos elevados están lapeados de precisión por diamante, uniformes y paralelos uno frente a otro.
Construcción ligera especial sin pérdidas de precisión.

Aplicación:

Para control de linealidad y paralelismo, para fines de trazado.

Volumen de suministro:

Incluido embalaje de transporte.

Nota:

Tenga en cuenta que el suministro es a portes debidos. Barras de medición hasta 4000 mm de longitud a petición. Caja de madera o Flight Case con recargo a petición.