{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 175 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 7 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 11 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym | Z giętkim chwytem | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Długość całkowita | 290 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 43103207 | |
| EAN / GTIN | 4018754278282 | |
| Numer producenta | 43103207 | |
| Numer L | L60010 6127 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |