• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Chiave a bussola esagonale DRALL+ SW 7mm L.175mm

Codice art.: 43103207
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Esecuzione forma diritta
Lunghezza lame 175 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 7 mm
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 11 mm
Particolarità, Per viti a esagono esterno Con gambo flessibile
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. cromata opaca
Lunghezza complessiva 290 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43103207
EAN / GTIN 4018754278282
Codice del produttore 43103207
Numero-L L60010 6127
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti a testa esagonale esterna
  • con albero flessibile
  • max. Coppia 8 N-m
  • Maniglia a 3 componenti con smussatura superiore
  • Acciaio in lega di cromo, cromato opaco

Proprietà:

  • d: 11 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Peso: 168 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 7 mm