Cheie hexagonală DRALL+ SW 7mm L.175mm

Cod articol.: 43103207
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 175 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 7 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 11 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu coadă flexibilă
Tip produs Chei tubulare
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă mat cromat
Lungimea totală 290 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 43103207
EAN / GTIN 4018754278282
Număr producător 43103207
L-Număr L60010 6127
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru șuruburi externe cu cap hexagonal
  • cu arbore flexibil
  • max. Cuplu 8 N-m
  • Mâner cu 3 componente cu șanfrenare superioară
  • Oțel din aliaj de crom, cromat mat

Caracteristică:

  • d: 11 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Greutate: 168g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 7 mm