Šestihranný klíč DRALL+ SW 7mm D.175mm

Artiklové číslo: 43103207
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43103207
EAN / GTIN 4018754278282
Číslo výrobce 43103207
L-číslo L60010 6127
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro vnější šrouby se šestihrannou hlavou
  • s ohebnou hřídelí
  • max. Krouticí moment 8 N-m
  • třísložková rukojeť s horním zkosením
  • Chromovaná slitina oceli, matně chromovaná

Charakteristika:

  • d: 11 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Hmotnost: 168g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 7 mm