Llave hexagonal DRALL+ SW 7mm L.175mm

Número de artículo: 43103207
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Modelo forma recta
Longitud de varilla 175 mm
Características del mango Forma ergonómica
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 7 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 11 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Con mango flexible.
Tipo de producto Llave de vaso
Material Acero aleado al cromo
Superficie aplicación mate cromada
Longitud total 290 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 43103207
EAN / GTIN 4018754278282
Número del fabricante 43103207
Número L L60010 6127
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos de cabeza hexagonal exterior
  • con eje flexible
  • máx. Par de apriete 8 N-m
  • Mango de 3 componentes con cabeza cortada con láser
  • Acero de aleación de cromo, cromado mate

Característica:

  • d: 11 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Peso: 168 g
  • Anchura entre planos [mm]: 7 mm