Czujnik dźwigienkowo-zębaty 800 SR MarTest wraz z kalibracją

Nr art.: 4307250KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,24 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,24 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Materiał obudowy aluminium
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta 800 SR
Min. zakres pomiarowy -0,8 mm
Opakowanie Etui
Maks. zakres pomiarowy 0,8 mm
Pomiar siły min. 0,15 N
Pomiar siły maks. 0,15 N
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali, analogowy 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,8 mm
Obrotowy cyferblat tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4307250KAL
EAN / GTIN 4059192013608
Numer producenta 4307250KAL
Numer L L40080 5025
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Czujnik dźwigienkowo-zębaty MarTest 800 SR
norma zakładowa
Zakres pomiarowy: ± 0,8 mm
Wartość podziałki skali_mm: 0,01
Zakres dostawy: Klucz do wymiany wkładów pomiarowych, wkład pomiarowy o średnicy 2 mm, trzpień mocujący 800a8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, etui