800 instrument de măsurare cu manetă senzor SR martest cu calibrare

Cod articol.: 4307250KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul carcasei aluminiu
Afişare analog
Denumirea producătorului 800 SR
Domeniu de măsurare min. -0,8 mm
Ambalaj Husă
Domeniu de măsurare max. 0,8 mm
Forța de măsurare min. 0,15 N
Forța de măsurare max. 0,15 N
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Măsurarea diametrului sferei 2 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,8 mm
Cadran rotativ da
Citire unitate, analog milimetru
Citire 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 4307250KAL
EAN / GTIN 4059192013608
Număr producător 4307250KAL
L-Număr L40080 5025
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de măsurare martest 800 SR
interval de măsurare standard din fabrică: ± 0,8 mm
valoarea diviziunii scalei_mm: 0,01
Conţinut: Cheie pentru schimbarea inserțiilor de măsurare, Palpator ø 2 mm, arbore de prindere 800A8, raport de testare, instrucțiuni de operare, carcasă