{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Ukazatel | analogová | |
| Označení výrobce | 800 SR | |
| Rozsah měření min. | -0,8 mm | |
| Obal | Pouzdro | |
| Rozsah měření max. | 0,8 mm | |
| Měřicí síla min. | 0,15 N | |
| Měřicí síla max. | 0,15 N | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Měřicí kulička průměr | 2 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu | |
| Dělení stupnice, analogová | 0,01 mm | |
| Odečet na jednu otáčku ukazatele | 0,8 mm | |
| Otočný číselník | ano | |
| Jednotka odečet, analogová | milimetr | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Dotyková páka |
| Katalogové číslo | 4307250KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192013608 | |
| Číslo výrobce | 4307250KAL | |
| L-číslo | L40080 5025 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |