800 SR Comparateur lev mec MarTest, cert etalon

Réf.: 4307250KAL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Matériau boîtier aluminium
Affichage mode analogique
Référence fabricant 800 SR
Plage de mesure min -0,8 mm
Emballage Etui
Plage de mesure max. 0,8 mm
Force de mesure min. 0,15 N
Force de mesure max. 0,15 N
Diamètre tige de serrage 8 mm
Diamètre de bille de mesure 2 mm
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage oui
Caractéristique comparateur antichocs
Valeur de graduation, mode analogique 0,01 mm
Lecture 1 tour 0,8 mm
Cadran pivotant oui
Unité de lecture, mode analogique millimètre
lecture 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit levier palpeur

Identification et classification

Référence article 4307250KAL
EAN / GTIN 4059192013608
Réf. fabricant 4307250KAL
Article hors catalogue L40080 5025
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Comparateur à levier MarTest 800 SR
Norme du fabricant
Étendue de mesure : ± 0,8 mm
Valeur de la division d'échelle_mm : 0,01
Contenu de la livraison : Clé pour le remplacement des touches de mesure, Ø touche de mesure 2 mm, Tige de serrage 800a8, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui