• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Hi-Lok hexagon socket screwdriver 2mm L.50mm

Nr art.: 43062002
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
Wersja odsadzone
Kątowniki 90
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 17,5 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal stopowa
Powierzchnia hartowana
Długość całkowita 50 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43062002
EAN / GTIN 4018754026272
Numer producenta 43062002
Numer L L60010 4804
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for metric Hexagon socket screws
  • with hexagon tip for ratchet no. 415SGH N
  • With round shaft for locking the retaining ball

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • Length mm (L): 50 mm
  • Output hexagon outside (mm): 2 mm
  • Drive profile: Hexagon
  • Weight: 5g