{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodadas | |
| Ángulo | 90 | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Longitud de mango | 17,5 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 2 mm | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales internos | Con función de retención de tornillos | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero fino | |
| Superficie | material endurecido | |
| Longitud total | 50 mm | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos |
| Número de artículo | 43062002 | |
| EAN / GTIN | 4018754026272 | |
| Número del fabricante | 43062002 | |
| Número L | L60010 4804 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |