• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šroubovák s vnitřním šestihranem Hi-Lok 2mm D.50mm

Artiklové číslo: 43062002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení zalomené
Úhel 90
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 17,5 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 2 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Šroubovák
Materiál ušlechtilá ocel
Povrch kalené
Celková délka 50 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43062002
EAN / GTIN 4018754026272
Číslo výrobce 43062002
L-číslo L60010 4804
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro metrické Šrouby s vnitřním šestihranem
  • se šestihranným hrotem pro ráčnu č. 415SGH N
  • S kulatou hřídelí pro zajištění pojistné koule

Charakteristika:

  • Vel.: 1
  • Délka mm (L): 50 mm
  • Vnější šestihran výstupu (mm): 2 mm
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Hmotnost: 5g