Hi-Lok izvijač s šesterokotno vtičnico 2mm L.50mm

Št. art.: 43062002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Izvedba zakrivljena
Kotnik 90
Vrsta ročaja standarni ročaj
Dolžina ročaja 17,5 mm
Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom 2 mm
Posebnosti, za vijake z notranjim šestkotnikom s funkcijo držanja vijakov
Vrsta izdelka izvijač
Material plemenito jeklo
Površina kaljeno
Skupna dolžina 50 mm
Pogon ročaj
Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43062002
EAN/GTIN 4018754026272
Številka proizvajalca 43062002
L-število L60010 4804
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za metrični Vijaki s šestrobim vogalom
  • s šesterokotno konico za ročico št. 415SGH N
  • Z okroglo gredjo za zaklepanje zadrževalne krogle

Lastnosti:

  • Vel.: 1
  • Dolžina mm (L): 50 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 2 mm
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Masa: 5 g