Klucz rozsuwany, szczękowy electric regulowany w zakresie 0-30 mm 250 mm

Nr art.: 43061
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43061
EAN / GTIN 4010995430610
Numer producenta 43061
Numer L L60070 3863
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 250 x 75 x 36 mm (dł. x szer. x głęb.)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny min (mm): 0 mm
  • Sześciokąt zewnętrzny (mm): 30 mm
  • Sześciokąt zewnętrzny min - max (mm): 0 - 30
  • Długość całkowita (мм): 250 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie