Electric 0-30 mm reglabil 250 mm

Cod articol.: 43061
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 43061
EAN / GTIN 4010995430610
Număr producător 43061
L-Număr L60070 3863
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Răspunde cerințelor dvs: Lățime de cheie reglabilă în mod continuu pentru un domeniu de aplicare mare
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Pentru lucrările de instalare, asamblare și întreținere, utilizatorii au adesea nevoie de mai multe chei diferite
  • Cheia reglabilă de la Wiha reduce timpul petrecut în căutarea sculei potrivite
  • Cu o lățime de deschidere de până la 30 mm, aceasta oferă alternativa perfectă la o cheie standard
  • Deteriorarea suprafețelor sensibile este redusă la minimum datorită fălcilor extrem de netede, cu acțiune paralelă
  • Cheile reglabile izolate sunt supuse testării individuale a pieselor în conformitate cu standardul internațional IEC 60900, oferind astfel utilizatorilor o unealtă pentru a lucra în siguranță la piese sub tensiune de până la 1.000 V AC

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Hexagon extern min (mm): 0 mm
  • Hexagon extern max (mm): 30 mm
  • Hexagon extern min - max (mm): 0 - 30
  • Lungime totală (mm): 250 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr