Llave de una boca con rodillo y cremallera electric ajustable de manera variable de 0-30 mm 250 mm

Número de artículo: 43061
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 43061
EAN / GTIN 4010995430610
Número del fabricante 43061
Número L L60070 3863
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Ancho de llave ajustable de forma gradual para cubrir un amplio ámbito de aplicación.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior min (mm): 0 mm
  • Hexágonal exterior (mm): 30 mm
  • Hexágonal exterior min - max (mm): 0 - 30
  • Longitud Total (mm): 250 mm
  • con batería / batería recargable: No