{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | žlutá; červená; stříbrná | |
| S odstupňováním | ano | |
| Minimální velikost klíče | 0 mm | |
| Maximální velikost klíče | 30 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Druh produktu | Stavitelný klíč | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Celková délka | 250 mm | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 43061 | |
| EAN / GTIN | 4010995430610 | |
| Číslo výrobce | 43061 | |
| L-číslo | L60070 3863 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |