801 S Páčkový úchylkoměr MarTest

Artiklové číslo: 4305950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 27,94 mm
Celková délka L 99 mm
Celková šířka B 75 mm
Celková výška H 30 mm
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Označení výrobce 801 S; 801 S1
Rozsah měření min. -0,381 mm
Obal Pouzdro
Rozsah měření max. 0,381 mm
Měřicí síla min. 0,15 N
Měřicí síla max. 0,15 N
Opakovatelnost 2,54 µm
Měřicí kulička průměr 2 mm
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Rozsah odchylky fe 10,16 µm
Celkové rozpětí odchylek fcelk 12,7 µm
Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu 3,048 µm
Dělení stupnice, analogová 0,0127 mm
Otočný číselník ne
Jednotka odečet, analogová palce
Odečet 0,0005 palce
Obsah sada
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4305950
EAN / GTIN 4059192013493
Číslo výrobce 4305950
L-číslo L40080 184
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní ciferník, utěsněný O-kroužkem
  • Zorník z minerálního skla pro optimální ochranu:
    - proti poškrábání nebo poškození horkými třískami
    - nejlepší odolnost vůči rozpouštědlům
  • Matně chromovaný ochranný kryt se 3 integrovanými holubičími tyčemi
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Antimagnetické provedení
  • Automatické nastavení směru sondování, tedy bezchybné odečítání
  • Dvojitá páka s kuličkovými ložisky
  • Ochrana proti přetížení díky prokluzové spojce

Popis:

Pákový měřicí přístroj MarTest 801 S
  • Standardní rozsah měření z výroby: ± .015″
  • Dělení stupnice v palcích: .0005″
Rozsah dodávky: Kufřík, návod k obsluze, klíč pro výměnu měřicích vložek, měřicí vložka ø 2 mm, upínací stopka 800a3/8

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Číselná stupnice lopatka: 15-0-15
  • Průměr stupnice palec (text): 1.1″
  • Měřicí rozsah tykadla, jemného ukazatele, sondy palec (palec): ± .015″
  • Otáčení ukazatele v palcích (text): .03″
  • Celkové rozpětí odchylky fges v palcích (text): .0005″
  • Rozpětí odchylky fe v palcích (text): .0004″
  • Částečné rozpětí měření ft v palcích (text): .0002″
  • Rozpětí obrácené hodnoty měření fu v palcích (text): .00012″
  • Opakovatelnost fw v palcích (text): .0001″
  • Poznámka Rozměry: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Rozměr f v mm: 99 mm
  • Rozměr e v mm: 75 mm
  • Rozměr b v mm: 30 mm
  • Rozměr d v mm: 17.8 mm
  • Délka měřicí destičky (mm): 14.5 mm
  • Rozměr c v mm: 13.6 mm
  • Měřicí síla: 0.15 N

Norma:

Tovární standard