801 S Merilna ura s tipalno ročico MarTest

Št. art.: 4305950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Premer ohišja 27,94 mm
Oznaka proizvajalca 801 S; 801 S1
Skupna dolžina L 99 mm
Embalaža Primer
Celotna širina B 75 mm
Celotna višina H 30 mm
Material ohišja kovina
Prikaz analogno
Merilno območje min. −0,381 mm
Merilno območje maks. 0,381 mm
Merilna sila min. 0,15 N
Merilna sila maks. 0,15 N
Ponovljivost 2,54 µm
Premer merilne krogle 2 mm
Standard tovarniški standard
Lastnost merilne ure zaščitena pred udarci
Razpon odstopanja fe 10,16 µm
Celotno območje odstopanja fcel 12,7 µm
Mejni razpon obrnjene vrednosti fu 3,048 µm
Delitev skale 0,013 mm
Vrtljiva številčnica nein
Enota, odčitavanje colske mere
Odčitavanje 0,001 col
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka tipalna ročica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4305950
EAN/GTIN 4059192013493
Številka proizvajalca 4305950
L-število L40080 184
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastna številčnica, zatesnjena z O-obročem
  • Vidno steklo iz mineralnega stekla za optimalno zaščito:
    - pred praskami ali poškodbami zaradi vročih drobcev
    - najboljša odpornost na topila
  • Matno kromirano zaščitno ohišje s tremi vgrajenimi letvicami v obliki golobjega repa
  • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
  • Antimagnetna zasnova
  • Samodejna prilagoditev smeri sondiranja, s tem odčitavanje brez napak
  • Dvojni vzvod s krogličnimi ležaji
  • Zaščita pred preobremenitvijo zaradi drsne sklopke

Opis:

Feelerjev vzvodni merilnik MarTest 801 S
  • standardno merilno območje v tovarni: ± ,015″
  • erilna skala v palcih: ,0005″
Način dobave: kovček, navodila za uporabo, ključ za zamenjavo merilnih vložkov, merilni vložek ø 2 mm, vpenjalna gred 800a3/8

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Lestvica za oštevilčenje: 15-0-15
  • Premer skale palec (besedilo): 1.1″
  • Merilno območje tipala, natančnega kazalca, sonde v palcih: ± .015″
  • Vrtenje kazalca v palcih (besedilo): .03″
  • Celotni razpon odstopanja fges v palcih (besedilo): .0005″
  • Razpon odstopanja fe v palcih (besedilo): .0004″
  • Delni razpon merjenja ft v palcih (besedilo): .0002″
  • Razpon obrnjene merilne vrednosti fu v palcih (besedilo): .00012″
  • Ponovljivost fw v palcih (besedilo): .0001″
  • Opomba Dimenzije: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Dimenzija f v mm: 99 mm
  • Dimenzija e v mm: 75 mm
  • Dimenzija b v mm: 30 mm
  • Dimenzija d v mm: 17.8 mm
  • Dolžina merilnega vložka (mm): 14.5 mm
  • Dimenzija c v mm: 13.6 mm
  • Merilna sila: 0.15 N

Standard:

Tovarniški standard