Wiha Klucz płaski, jednostronny, izolowany (43033)

Nr art.: 43033
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Brązowy; żółty
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 13 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita L 135 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43033
EAN / GTIN 4010995430337
Numer producenta 43033
Numer L L60070 4137
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

Pełna ochrona: Każde narzędzie testowane napięciem 10 000 V AC i dopuszczone do użycia pod napięciem 1000 V AC. Lepszy dostęp: Dzięki ułożeniu szczęk pod kątem 15° można łatwo i samodzielnie wkręcać śruby w ograniczonej przestrzeni roboczej. Zastosowanie: Bezpieczny montaż zacisków i tulei, połączeń przewodów i szyn prądowych. Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC. Podczas pracy przy elementach pod napięciem na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo użytkownika. Izolowany, płaski klucz jednostronny jest doskonałym narzędziem dla elektryków. Dzięki ułożeniu szczęk pod kątem 15° montaż zacisków i tulei w wąskich miejscach staje się dziecinnie prosty. Każdy pojedyńczy klucz poddawany jest kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę w obszarze znajdującym się pod napięciem do 1000 V AC. Do stosowania w elektrotechnice