{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Colore | brown; yellow | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 13 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Normativa | DIN EN 60900 | |
| Lunghezza complessiva L | 135 mm | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 43033 | |
| EAN / GTIN | 4010995430337 | |
| Codice del produttore | 43033 | |
| Numero-L | L60070 4137 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |