{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Hnědá; žlutá | |
| Provedení | rovné | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 13 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Celková délka L | 135 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem |
| Katalogové číslo | 43033 | |
| EAN / GTIN | 4010995430337 | |
| Číslo výrobce | 43033 | |
| L-číslo | L60070 4137 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |