{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Barva | rjava; rumena | |
| Izvedba | ravno | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 13 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Standard | DIN EN 60900 | |
| Skupna dolžina L | 135 mm | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom |
| Številka izdelka | 43033 | |
| EAN/GTIN | 4010995430337 | |
| Številka proizvajalca | 43033 | |
| L-število | L60070 4137 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |