Parallel clamp with double spindle guide, spread up to 105 mm, 70 mm reach

Nr art.: 430-105
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku Zwornica równoległa
Zasięg maks. 70 mm
Maks. siła mocowania 4 000 N
Rozstaw min. 0 mm
Rozstaw maks. 105 mm
Materiał ramion napinających stal
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Kształt kabłąka Kształt U
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 430-105
EAN / GTIN 4027474606404
Numer producenta 430-105
Numer L L80010 1667
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The parallel clamps of the series 430 are used in crafts, industry, and workshops for the precise, parallel adjustment of the clamping surfaces thanks to their double spindle guidance.
  • Tensile force up to 4,000 N
  • Smooth-running spindles ensure an even higher power transmission.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 105 mm
  • Span (max.) [inch]: 4 1/8
  • Total length [mm]: 150 mm
  • Total length [inch]: 5 7/8
  • Handle material: tool steel
  • Single-hand version: No
  • With slip resistance: Yes
  • Jaws material: malleable cast iron
  • Throat [mm]: 70 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range - throat depth [mm]: 105 mm / 70 mm