Clemă paralelă cu șurub cu ghidaj dublu al axului, lățime de prindere până la 105 mm, adâncime a gâtului 70 mm

Cod articol.: 430-105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă paralelă
Descărcare max. 70 mm
Forță de strângere max. 4.000 N
Deschidere min. 0 mm
Deschidere max. 105 mm
Material brațe de tensionare oțel
Modul de operare Cu două mâini
Formă consolă Forma U
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 430-105
EAN / GTIN 4027474606404
Număr producător 430-105
L-Număr L80010 1667
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Datorită ghidajului dublu al fusului, clemele cu șuruburi paralele din seria 430 sunt utilizate pentru reglarea precisă și paralelă a suprafețelor de prindere în comerț, industrie și ateliere.
  • Forță de strângere de până la 4.000 N
  • Fusurile cu rulare lină asigură o transmitere și mai mare a forței

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Vehicule comerciale, electrice, industrie, căi ferate
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 105 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 4 1/8
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Lungime totală [inch]: 5 7/8
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 70 mm
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 105 mm / 70 mm